NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ フリーロックコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4690-23
注文コード
75529589
品番
ISA-200E00Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラびん針中間チューブ付 です。
クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
セット内容
びん針・クランプ
先端形状
フリーロックコネクター
全長(mm)
1520
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)
(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様
滴数:20
アズワン品番
7-4690-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00039003
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低