トップ
トップの 処置・手術
トップの チューブ 処置材料
トップの 各種チューブ
延長チューブ 三方活栓付き ロックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
7-4735-03
注文コード
75529686
品番
RX1-L50
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
活栓
三方:R型(180°)
先端形状
ロック
容量(mL)
0.8
材質
チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)
チューブ径(Φmm)
(外径)2.1×(内径)1.1
チューブ長さ(mm)
500
一般的名称
延長チューブ
アズワン品番
7-4735-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低