トップ
トップの 処置・手術
トップの チューブ 処置材料
トップの 各種チューブ
延長チューブ 三方活栓付き ルアータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
7-4735-04
注文コード
75529695
品番
LX2-50
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
活栓
三方:L型(360°)
先端形状
ルアー
容量(mL)
2.3
材質
チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)
チューブ径(Φmm)
(外径)3.5×(内径)2.2
チューブ長さ(mm)
500
一般的名称
延長チューブ
アズワン品番
7-4735-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低