延長チューブ 三方活栓付き ルアータイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) アズワン品番7-4735-06 注文コード75529713 品番RX2-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

輸液・輸血の際の延長用チューブです。

活栓三方:R型(180°) 先端形状ルアー 容量(mL)2.3 材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) チューブ径(Φmm)(外径)3.5×(内径)2.2 チューブ長さ(mm)1000 一般的名称延長チューブ アズワン品番7-4735-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする