バードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10セット) 注文コード 75529905 品番 9960012LR
参考基準価格(税別)¥34,680 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。
尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。
導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。
尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式

材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ12Fr 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000 アズワン品番7-4801-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする