お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
S901 ヨックスポルタ 小池メディカル 75530097

S901 ヨックスポルタ 小池メディカル 75530097
S901 ヨックスポルタ 小池メディカル 75530097

ヨックスポルタ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75530097品番S901

-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。
吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。
AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。
※管理医療機器です。

流量(L/min)排気:27吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)容量(mL)吸引瓶:800cc電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター消費電力(VA)55~110寸法(mm)290×235×170質量(kg)約2.6充電時間(時間)約3(使用時間約30分)ポンプダブルピストン式付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器仕様吸引機本体アズワン品番7-4832-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする