アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の カテーテル
アコマ医科工業の その他カテーテル用品
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スムーズボア ダブルポートA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75530368
品番
303-70-30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内部の凹凸が少なく排水性に優れています。
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
仕様
カテーテルマウント スムーズボア 回転 ダブルポートA
材質
呼吸管部:熱可塑性エラストマー
長さ(mm)
220
回路
スムースボア
アズワン品番
7-6408-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00012000
一般的名称
単回使用呼吸回路用コネクタ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高