アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ フレキシロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
7-6410-02
注文コード
75530447
品番
303-21-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エクスパンダブル回路は伸縮可能です。
規格
フレキシロック 2.0m
長さ(m)
0.7-2.0
径(Φmm)
回路:22
材質
呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン)
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
7-6410-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高