インテリフロー モニタリングライン付 303-20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) アズワン品番7-6521-02 注文コード75530824 品番303-20-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内を中隔壁で仕切った扱いやすいシングルリム回路です。
低コンプライアンス、低死腔設計です。
従来のコアキシャル回路(二重管)から大幅に軽量化しております。

材質呼吸管/PP(ポリプロピレン)、熱可塑性ポリエステルエラストマー、シリコーン 寸法(cm)150/モニタリングライン付 アズワン品番7-6521-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AIBZX00021000 一般的名称麻酔回路セット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする