アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
インテリフロー モニタリングライン付 303-20シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
7-6521-04
注文コード
75530849
品番
303-20-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内を中隔壁で仕切った扱いやすいシングルリム回路です。
低コンプライアンス、低死腔設計です。
従来のコアキシャル回路(二重管)から大幅に軽量化しております。
材質
呼吸管/PP(ポリプロピレン)、熱可塑性ポリエステルエラストマー、シリコーン
寸法(cm)
270/モニタリングライン付
アズワン品番
7-6521-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AIBZX00021000
一般的名称
麻酔回路セット
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高