日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの 処置・手術
日本メディカルネクストの 酸素投与
日本メディカルネクストの 酸素カニューラ・チューブ
オキシジェンカニューラ・ファインフィット型 インスピロン 大人用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
75531366
品番
001594
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鼻ディップ部が柔軟で長時間快適に使用可能です。
酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
フレアーコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
一般的名称
酸素供給用経鼻カニューレ
アズワン品番
7-7194-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ABBZX00016000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低