トップ吸引カテーテル クリアサクション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-7524-01 注文コード75531664 品番14441
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。
適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状2側孔 サイズ8Fr 先端形状先端開口 アズワン品番7-7524-01 接続形状段付アダプター 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000 チューブ長さ(mm)400 一般的名称気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする