トップ
トップの 処置・手術
トップの 酸素投与
トップの 気道確保用カテーテル
トップ吸引カテーテル クリアサクション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-7524-05
注文コード
75531707
品番
14445
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。
適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
形状
2側孔
サイズ
10Fr
先端形状
先端開口
アズワン品番
7-7524-05
接続形状
段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01796000
チューブ長さ(mm)
500
一般的名称
気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低