ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12袋×1本) アズワン品番7-7574-05 注文コード75531777 品番H-ASS108Q
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。
腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。

材質シリコーンゴム 外径×全長(mm)Φ5.0×360 呼称8EG 穴の形状1穴(ネラトン穴) アズワン品番7-7574-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ00983000 一般的名称ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする