イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋×1本)
アズワン品番
7-7574-06
注文コード
75531786
品番
H-ASS109Q
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。
腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。
材質
シリコーンゴム
外径×全長(mm)
Φ5.5×360
呼称
9EG
穴の形状
1穴(ネラトン穴)
アズワン品番
7-7574-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16300BZZ00983000
一般的名称
ネラトンカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低