ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY ラージオープンチップ 1008シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75532005 品番 1008-18
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

先端開孔型経尿道的泌尿器用バルーンカテーテルです。
生体適合性に優れたオールシリコーン製です。
尿道狭窄時のカテーテル挿管に対し、先端開孔型でガイドワイヤーの使用が可能です。
未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
先端チップを大きく開孔し、慢性膀胱炎や、尿混濁などに対しスムーズな排尿が見込まれます。

材質シリコーン 全長(mm)420 サイズ18Fr 容量(mL)バルーン:10 滅菌EOG滅菌済(個包装) アズワン品番7-8066-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする