お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

1035MSC-12 ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズ ユーシンメディカル 75532093

ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番7-8092-01注文コード75532093品番1035MSC-12

カテーテルはオールシリコーン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。
ケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ経済的です。
ケース内にカテーテルが落ちても、キャップを回して容易に回収できます。

仕様男性用材質シリコーンケース形状ストレート全長(mm)300サイズ12Fr寸法(Φmm)4.0×2.0アズワン品番7-8092-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする