ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番7-8092-03 注文コード75532118 品番1035FSC-12
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルはオールシリコーン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。
ケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ経済的です。
ケース内にカテーテルが落ちても、キャップを回して容易に回収できます。

仕様女性用 材質シリコーン ケース形状ストレート 全長(mm)165 サイズ12Fr 寸法(Φmm)4.0×2.0 アズワン品番7-8092-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする