ユーシンメディカル
ユーシンメディカルの 処置・手術
ユーシンメディカルの カテーテル
ユーシンメディカルの その他カテーテル用品
ユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
7-8119-02
注文コード
75532136
品番
1032-14-33
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。
材質
シリコーン
全長(mm)
330
色
緑
サイズ
14Fr
容量(mL)
バルーン:10
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
7-8119-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00061000
一般的名称
短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低