ユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番7-8120-02 注文コード75532206 品番1032-14
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はアズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。

材質シリコーン 全長(mm)420 サイズ14Fr 容量(mL)バルーン:10 滅菌EOG滅菌済(個包装) アズワン品番7-8120-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00061000 一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする