イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル ロビンソン型 H-ARRSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋×1本)
注文コード
75532723
品番
H-ARRS314N
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
形状
ロビンソン型(側孔2)、ツバなし
サイズ
14Fr
外径×全長(mm)
Φ4.7×330
アズワン品番
7-8474-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21100BZZ00249000
一般的名称
ネラトンカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低