日本コヴィディエン
日本コヴィディエンの 処置・手術
日本コヴィディエンの チューブ 処置材料
日本コヴィディエンの 各種チューブ
ニューエンテラル フィーディングチューブ 経鼻経腸栄養チューブ 3373シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
7-9096-04
注文コード
75533107
品番
3373-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。
チューブ外径(Φmm)
3.4(10Fr)
色
オレンジ
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
全長(mm)
1200
一般的名称
食道経由経腸栄養用チューブ
アズワン品番
7-9096-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AABZX00129000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:栄養カテーテル(経鼻、経腸栄養用)