ニューエンテラル フィーディングチューブ 経鼻経腸栄養チューブ 3373シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75533116 品番 3373-12
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。

チューブ外径(Φmm)4.1(12Fr) ピンク 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 全長(mm)1200 一般的名称食道経由経腸栄養用チューブ アズワン品番7-9096-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:栄養カテーテル(経鼻、経腸栄養用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする