トップ
トップの 処置・手術
トップの チューブ 処置材料
トップの 各種チューブ
エックステンションチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
8-1769-04
注文コード
75533676
品番
01650
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
色
半透明
材質
チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、接続部/PA(ナイロン)またはPVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)
3.9
規格
X2-WL100(オス・メス端子ロック)
チューブ外径×内径(mm)
3.5×2.2
一般的名称
延長チューブ
アズワン品番
8-1769-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低