自己導尿カテーテル スピーディカテ 男性用ネラトン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋×1本) 注文コード 75533773 品番 28414
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

感染リスクを低減するディスポタイプです。
親水性コーティング付きのディスポタイプで、尿路感染のリスクを軽減します。
袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。
パッケージは両面テープ付きでトイレのタンク等に貼り付けでき、置き場が無い時に便利です。

材質PU(ポリウレタン) 全長(mm)390 サイズ14Fr. タイプ男性用ネラトン 先端2側孔 アズワン品番8-2715-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする