材質本体(遠沈管)/PMMA(アクリル)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、カテーテル/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PE(ポリエチレン)
形状側孔:2側孔
色緑
サイズ14Fr
容量(mL)遠沈管:10
キット内容本体、スペアキャップ、名前シール、接続コネクター
寸法(Φ×mm)4.67×500、遠沈管:16×103
アズワン品番8-2918-03
接続形状吸引圧調節口付きオスコネクター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15800BZZ00109000
一般的名称吸引キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低