ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
ペンローズドレーンAR 円筒状
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
75535286
品番
0121108
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
特に大きな流路空間を必要とする場合に適しています。
材質
シリコン
全長(mm)
300
タイプ
No.8
外径(Φmm)
8
アズワン品番
8-4129-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00113000
一般的名称
滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保医療材料請求分類:吸引留置カテーテル(受動吸引型・チューブドレーン・フィルム型)