シャフト×長さL(Φmm×mm)(20Fr)6.7×44
容量(mL)バルーン:10
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
アズワン品番8-4138-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低