トップ
トップの 処置・手術
トップの 酸素投与
トップの 気道確保用カテーテル
吸引カテーテル 400mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75537298
品番
14463
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。
アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
形状
2側孔
色
グリーン
サイズ
14Fr.
先端形状
先端開口
アズワン品番
8-7348-03
接続形状
段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16100BZZ01796000
チューブ長さ(mm)
400
一般的名称
気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低