お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544

KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544
KM203 エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン 75537544

エアークッションフェイスマスク KMシリーズ 麻酔用

翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×1個)アズワン品番8-8095-03サイズタイプ成人用注文コード75537544品番KM203
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。

ノンラテックスの麻酔用フェイスマスクです。
エアークッションの空気量調節により、顔の形状に合わせた微調整が可能です。

接続口径(Φmm)内径22材質上蓋・エアークッション・インフレーションバルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、フックリング/PC(ポリカーボネート)タイプ成人用一般的名称麻酔用マスクサイズアズワン品番8-8095-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00293000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
注意
※空気量はシリンジで調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする