クー・メディカル・ジャパン
クー・メディカル・ジャパンの 処置・手術
クー・メディカル・ジャパンの 酸素投与
クー・メディカル・ジャパンの 酸素マスク・蛇管
エアークッションフェイスマスク KMシリーズ 麻酔用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×1個)
アズワン品番
8-8095-05
タイプ
乳児
注文コード
75537569
品番
KM205
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・サイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノンラテックスの麻酔用フェイスマスクです。
エアークッションの空気量調節により、顔の形状に合わせた微調整が可能です。
接続口径(Φmm)
外径15
色
茶
材質
上蓋・エアークッション・インフレーションバルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、フックリング/PC(ポリカーボネート)
タイプ
乳児
一般的名称
麻酔用マスク
アズワン品番
8-8095-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX00293000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※空気量はシリンジで調整してください。