ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
シリコンフォーリーカテーテル 3way
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
8-9352-04
注文コード
75538156
品番
0211120
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
膀胱内の凝血などを洗い流し、尿路を確保する際に使用します。
前立腺や膀胱の手術後やTUR術後、大量の膿尿や塩類尿時の感染コントロールなどに適しています。
材質
シリコン
色
クリア
容量(mL)
バルーン:30
外径×長さL(Φ×mm)
6.7(20Fr)×410
アズワン品番
8-9352-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00112000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定