お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
0205232 シルバーGBⅡ 気管切開チューブ 抗菌剤添加 吸引型 ファイコン 75538409

シルバーGBⅡ 気管切開チューブ 抗菌剤添加 吸引型

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番8-9552-05注文コード75538409品番0205232

チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。
柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。
カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。
日本人の気管形状に合わせてデザインされています。

寸法(内径×外径×長さ)(mm)7.5×10.7×72材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加)一般的名称単回使用気管切開チューブアズワン品番8-9552-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:カフ付き気管切開(吸引あり・一重管)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする