お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

0010660080 腎盂バルーンカテーテル Fタイプ クリエートメディック 75538558

0010660080 腎盂バルーンカテーテル Fタイプ クリエートメディック 75538558
0010660080 腎盂バルーンカテーテル Fタイプ クリエートメディック 75538558

腎盂バルーンカテーテル Fタイプ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ8Fr
内容量1箱(10本)注文コード75538558品番0010660080

経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。
バルーン部に段差がなく、挿入・抜去が容易です。
バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。
オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。

材質シリコーン全長(mm)340クリアサイズ8Fr容量(mL)バルーン:1タイプFアズワン品番8-9577-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル【4】腎盂バルーン型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする