マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(kPa)0〜3 付属品取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール 注文コード75539836 品番WO71N3EH
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は圧力レンジ・付属品など46種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
形式表面型/パネル丸型 回転口金付 取付姿勢水平指定 測定方式差圧式 目盛表示角:約70° 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4) 口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示 質量(g)本体:約130、取付板:約40 付属品取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール 精度(%)±2.5FS(23℃において) 圧力レンジ(kPa)0〜3 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする