用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
圧力レンジ(kPa)-0.2~0.2測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)形式表面型置針1本(赤色)取付姿勢任意測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270付属品取付ねじセット耐圧力(kPa)(計器本体)200仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応圧力単位kPa