山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
マノシス圧力伝送器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
-20〜+20
耐圧力(kPa)
(計器本体)500、(受圧エレメント)10
注文コード
75544903
品番
EMT1A0FMD+-20
参考基準価格(税別)
¥168,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・耐圧力
など
660
種類から選べます
他の種類を見る
10Pa〜100kPa、±10Pa〜±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
圧力レンジ(Pa)
-20〜+20
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
形式
屋内防滴形
出力
2線式4〜20mA DC
口金
金属管用
測定方式
差圧式
材質
(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐圧力(kPa)
(計器本体)500、(受圧エレメント)10
取付姿勢
水平(傾斜角±5°以内)
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
絶縁抵抗
端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
使用周囲温度(℃)
0〜50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)
5〜10Hz 全振幅10mm、10〜50Hz 加速度全振幅39m/s
2
(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s
2
(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
質量(g)
約1100
精度(%)
±2FS(20℃において)
温度特性
±0.2%FS/℃(ゼロ+スパン)(0〜40℃において)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水平以外の取付姿勢での使用はできません。
※可燃性ガスの雰囲気で使用する場合は、本質安全防爆形のEMT1Hをご使用ください。