マノスターデジタルセンサ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)-200〜+200 注文コード75551657 品番QDP33N1D+-200
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は圧力レンジなど64種類から選べます 他の種類を見る

30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0〜10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(Pa)-200〜+200 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 比較出力NPNトランジスタ アナログ出力4〜20mA 測定方式差圧式 センサー静電容量型 取付姿勢垂直面取付 使用周囲温度(℃)0〜60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜85以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10 表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁 表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 電源電圧12〜24V DC±10%(リップル10%以下) 消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。 絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください) 耐振動(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン 圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4 口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity) 質量(g)約30 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルU(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線側コネクタおよび取付用部品は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする