商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(Pa)-100~+100注文コード75551797品番QDP33N4D+-100
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適