HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708

 

HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708
HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付) コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 75555708

コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)310注文コード75555708品番HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々

校正証明書JCSS校正ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)ひょう量(g)310最小表示(g)0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130表示形式デジタル表示7セグメントLCD文字高(mm)約13.5電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×195×47質量(g)約470(電池含まず)付属品取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、JCSS校正証明書計量皿形状RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65810535
2019-02-16
用途: 桑茶の商品軽量
やまもと宮城シルクファーム農・林・水産業

計測okの範囲が設定できるので、作業性が良く作業者への負担が軽減出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする