OSG(オーエスジー)
チップ(プラネットカッタ) PCCTI
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.14
メーカー商品コード
7716552
注文コード
75559635
品番
PC-CTI VBX 2UIDC60TM
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・メーカー商品コード・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VBX
寸法L(mm)
11
表面処理
TiCN
適合ねじ
メートルねじ・ユニファイねじ
コーナー半径(mm)
0.14
メーカー商品コード
7716552
インサートサイズ
2U
ピッチ/山数
2.5~4/10~6
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。