曜日別特売
B-NRT B H STD-3 M8×1 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー) 75565944

溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTB-NRT B H STD-3 M8×1

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M8×1
M8×1
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M2×0.25
M2×0.4
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M7×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
ねじ径M8
M8
M1
M1.1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M1.8
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M10
M12
ピッチ(mm)1
精度RH4
内容量1本注文コード75565944品番B-NRT B H STD-3 M8×1
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
呼び寸法
M8×1
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
食付
2P
精度表記
STD-3
精度
RH4
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6.2
形状
突出しセンタ無
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
表面処理
窒化処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620171
2023-11-03
用途: M5を購入。EIAラックのマウントネジ修正
ZOOtec 様

古いEIAラックなどを扱わなくてはならないことが多いです。溝付きタップだと数回タップを繰り返すと馬鹿ネジになる可能性が多い。

対象商品 : 08144525
2023-10-19
用途: 部品のねじ切り
製造業

初めて使ったが、切れ味も良くきれいにネジが切れたと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 08144516
2019-12-20
用途: ラジコンの組み立て用

ラジコンの組み立てに使用
最近のレーシングマシンはカーボン混入樹脂が多用されており、ほとんどの穴が止まり穴で、通り穴用のタップでは組み立てに大変苦慮します。
タミヤからタップは販売されていますが、高いのでこちらを購入。
早速使用しましたが、スイスイと作業できて大変助かりました。
次回はミニ4駆用に2mmも買おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする