FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ワーキングウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の トップス
FUKUTOKU(福徳産業)の 春夏 トップス
アイスポケット冷袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75579989
品番
4CL-IP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
背中のポケットに保冷剤の他に直接、水又は氷を入れらます。洗濯できます。バンド調節機能付き。保冷剤4個付きです
サイズ
フリー
色
グレー
材質
本体表:ポリエステル100%、詰め物:アクリル/合成繊維(アクリレート系)/ポリエステル/レーヨン/ポリエチレン
成分
ポリアクリル酸サトリウム塩素架橋体、二酸化ケイ素、ポリエチレン(保冷剤)
付属品
保冷剤4個