スーパーカットプレミアム RSCプレミアム

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 厚さ(mm)1.5 注文コード75584085 品番【数量限定】RSCP10515-CE40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

二兎追う者だけが、二兎を得る。
独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。
切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。
改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。
従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断 砥材セラミック砥粒(CE40S) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 シリーズスーパーカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF

商品説明動画

切断砥石『レヂボンスーパーカット プレミアム RSCP』
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75584085 【数量限定】RSCP10515-CE40S 73662384 RSCP10515-CE40S スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン 1箱(10枚) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662375
2022-11-23
用途:
鉄鋼の切断
建設業・工事業

今まで同じ日本レヂボンのスーパーカットRSCを使ってました。他のメーカーも多数試した結果、切れ味、耐久性共に一番良かったのですが、ビックリです。こちらの方が完全に上回ってました!特に耐久性。従来通りの使用で「結構減ったかな?」と思って見てみると、ほとんど減ってないのです。いろいろ使ったことのある方なら絶対実感でわかると思います。安いものしか使ったことない方なら尚更です。多分5〜6倍は長持ちすると思います。1、2回では分かりません。何度も使ってて、「あれ?、全然減ってない。」ってわかると思います
ちょっと衝撃的でした。若干高いですがそれだけの価値はあります。
スーパーカットRSCから乗り換えだと数十円差なので、その差なら一回試してみる価値はあると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75584076
2022-05-31
用途:
鉄パイプの切断

今まで鉄パイプを切断するときはもう少し安い切断砥石を使用していましたが、今回キャンペーンと言うことで少しお値段高めですが試しに買ってみました。厚さが1oなので今まで使った中では最も薄手となりますが、砥石が薄い分抵抗が少ないようでスカッと切ることができました。お値段との兼ね合いで次回もまた検討したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75584085
2022-04-07
用途:
鉄・アルミのアングルやドラム缶の切断

今までは食いつきが良く切れ味も良いので1mm厚を使用しておりました、今回はお試しの5枚入りがあるのを発見、1.5mm厚で少し厚みがあるので食いつきを心配しておりましたが何の心配もなくスルッと食い込み少し荒っぽく鉄材に当たっても円周が欠けることなく安心して作業が出来るようになりました。但し今までの1mm厚 に比べると価格が2倍以上するので、その分の価値があるのかは考える余地があります。

1人が参考にしています
対象商品:
75584076
2022-06-04
用途:
パネルへの角穴追加工

SPCC0.8_のパネルへの角穴追加工の直線部切断に使いました。抵抗も少なく焼けも少なく早く作業を終えることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
73662375
2022-04-05
用途:
金属の切断時
建設業・工事業

コスパから言うと、同等品の(株)MonotaRO製の切断砥石と比較すると約2倍の価格差があります。『プレミアム』品にそれだけの価値があるかは使用者が判断するところですが、(株)MonotaRO製で十分だと思います。

対象商品:
75584076
2022-04-09
用途:
車のメンテナンス
大西自動車 様

切れ味、耐久性ともに十分満足できるものでした。あと価格ですが、これまで購入したものと比べると高いので、自分の使用頻度と比べてあわせて次回の購入時にどうするか悩ましいところです。

対象商品:
75584085
2022-06-06
用途:
板状物の切断くり抜き
有限会社 ロビン電子 様

1.5MMの物を購入しました、切断は問題ありません ただ、両面コーティングの為切断特化です(今まで使っていたものは片面コーティングで、やさしい研磨に使えました)

1人が参考にしています
対象商品:
75584076
2022-04-12
用途:
切断作業
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

倉庫増築の為、海上コンテナの窓枠等の切断に使用するつもりです。1oと薄いものも良さそうなので使いってみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする