- 用途
- 工場・作業所用
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- スタンド
- シングル用スタンド(YVC1N)付属
- 質量(kg)
- 7
- 電源(V)
- 単相200V
- コード長さ(m)
- 別売品
- 消費電力(kW)
- 1.5
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 776-4057
- 色
- 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
- ヒーター
- セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
- 機能
- 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 330×365×1030
- 電気代の目安
- 1時間あたりの電気代の目安:40.5円
- 運転電流(A)
- 7.5