商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電圧(V)14.4/18吸込仕事率(W)(14.4V)強:27 標準:12、(18V)強:45 標準:12集塵容量(L)0.65長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、延長管(黒)、すきまノズルホルダ(黒)、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子、保護フィルター特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容本体のみ色黒集塵方式カプセル式商品タイプ本体のみ