TBTR07240015-D050 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBTR07240015-D050 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594104
TBTR07240015-D050 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594104

ソリッドバー TBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)5.00勝手R注文コード75594104品番TBTR07240015-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー

勝手R最小加工径(Φmm)5.00寸法DCONMS(mm)7.000寸法a(mm)4.4寸法WF(mm)0.9寸法LF(mm)40.00寸法LH(mm)24.0寸法CDX(mm)0.5寸法RE(mm)0.15材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする