※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ LNMU0303U-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
AH130
注文コード
75595696
品番
LNMU0303UER-MJ AH130
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)
1.00
寸法APMX(mm)
0.9
寸法LE(mm)
3.10
寸法W1(mm)
6.00
寸法S(mm)
4.10
材種
AH130
RoHS指令(10物質対応)
対応