桑和
長袖Tシャツ胸ポケ無難燃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
75613286
品番
6055-62
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
難燃長袖Tシャツ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
材質
綿53%・モダクリル46%・ナイロン1%
着丈(cm)
69