曜日別特売
6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613329

6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613329
6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613329

長袖Tシャツ胸ポケ無難燃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード75613329品番6055-62
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

難燃長袖Tシャツ

色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
材質
綿53%・モダクリル46%・ナイロン1%
着丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする